タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり本体
タジマツール(TJMデザイン)の 片刃鋸
ゴールド鋸 色まき
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10033405
品番
GNC-300
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
適合替刃
GNB-300
歯先衝撃
(高周波)焼入れ
刃長(mm)
300
板厚(mm)
0.7
ピッチ(mm)
2.15
切り幅(mm)
1.15
トラスコ品番
377-1636
種別
太物・広幅木材横挽き用
全長(mm)
667
質量(g)
200
材質(柄部)
中空特殊樹脂
製品質量(g)
200