タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり替刃
タジマツール(TJMデザイン)の 片刃鋸用
はね丸 替刃
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10033457
品番
HNB-210
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仮枠・剪定用(アサリなし)
特殊電解メッキ
刃渡り(mm)
210
歯ピッチ(mm)
3
用途
仮枠・剪定用(アサリなし)
仕様
刃先衝撃(高周波)焼入れ
トラスコ品番
813-4352
製品質量(g)
42
刃先厚(mm)
1.2
切り溝幅(mm)
1.2