はね丸 替刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10033466 品番 HNB-240
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

仮枠・剪定用(アサリなし)
特殊電解メッキ

刃渡り(mm)240 歯ピッチ(mm)3 用途仮枠・剪定用(アサリなし) 仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ トラスコ品番813-4353 製品質量(g)48 刃先厚(mm)1.2 切り溝幅(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10033457
2020-08-14
用途:
替刃の交換
吉積グリーン 様 (建設業・工事業)

それなりに切れるし寿命も長いが気持ちいい切れ味ではない。

対象商品:
10033457
2014-03-24
用途:
丁張材の切断他
関西タクト株式会社 様

ホームセンターではなかなか販売してない商品のため購入出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする