BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
スマートダンパー フェイスミルアーバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10033513
品番
BBT50-SDF36-47-120
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
47
ホルダ長さL(mm)
300
寸法L1(mm)
120
寸法L(mm)
300
寸法L2(mm)
247
ΦD1
47
質量(kg)
5