BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
スマートダンパー フェイスミルアーバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10033583
品番
BBT50-SDF36-47-70
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
47
ホルダ長さL(mm)
250
寸法L1(mm)
70
寸法L(mm)
250
寸法L2(mm)
197
ΦD1
47
質量(kg)
4.3