スマートダンパー フェイスミルアーバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10033644 品番 BBT50-SDF36-60-220
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
刃径(mm)60 ホルダ長さL(mm)400 寸法L1(mm)220 寸法L(mm)400 寸法L2(mm)347 ΦD160 質量(kg)7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする