等厚曲尺(同目尺)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10033755 品番KA-S
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるネームスペース付

厚さ(mm)1.1 トラスコ品番813-4528 材質ステンレス 幅(mm)15 測定範囲1尺 外形寸法(mm)縦320×横165×奥1 短辺(mm)165 長辺(mm)320 本体質量(g)45 目盛仕様表/尺相当目1段尺 裏/尺相当目1段尺 製品質量(g)45
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10033755
2023-06-29
用途:
尺メモリの差し金として
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

高いなぁー が感想  同じものをなくしてしまったので購入 ただそれだけ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする