曜日別特売
ELV-150 エレベーター三脚1500 タジマツール(TJMデザイン) 10033807

ELV-150 エレベーター三脚1500 タジマツール(TJMデザイン) 10033807
ELV-150 エレベーター三脚1500 タジマツール(TJMデザイン) 10033807
ELV-150 エレベーター三脚1500 タジマツール(TJMデザイン) 10033807

エレベーター三脚1500

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード10033807品番ELV-150
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

小型エレベーター三脚
基準墨出しの補助・確認
内部仕上げ工事の各種墨出し
設備工事での設備機器の位地決めに

最小・最大高さ(mm)約535・約1460定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番394-0420外形寸法(mm)縦640×横115×奥115本体質量(g)1700昇降幅(mm)約175使用高さ(mm)約535~1460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10033807
2022-04-15
用途: 土木作業

タジマツールの製品なので信頼して購入した。屋外の陽光の下での作業なので樹脂の劣化は危惧する。位置決めネジ周辺の強度を考慮して頂ければ嬉しい。

対象商品 : 10033807
2021-07-29
用途: レーザー墨出し機を使用する際に

以前使用していたものが、壊れてしまったので新たに同じものを購入。
同形状なので使用感も変わらず満足です。

対象商品 : 10033807
2019-04-15
用途: サッシ取り付け
建設業・工事業

使っていたものが壊れたので探していました
安い物もあったのですがレビューを見ると状態が悪いものばかりだったので、他のものと比べると高いですがこちらを購入しました
そしたらまさかの以前使っていたものと同じ規格で、10年近く使っていたので丈夫さは折り紙つきだと思います
さすがタジマツール

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
どのようなメーカー、機種でも取付可能ですか?
回答:
取り付け部のネジサイズが5/8インチとなっており、この部分が適合すればメーカー問わず取付可能となります。しかし、墨出器本体に、他メーカーの三脚を仕様しないでくださいとの特記がある場合等は、ご使用は推奨できません。
1が参考にしています
2011-10-31

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする