エレベーター三脚2000

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10033816 品番ELV-200
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高所用エレベーター三脚
実用最大伸長約2m
レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付
移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き

使用高さ(mm)約790〜2050 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番394-0438 外形寸法(mm)縦880×横150×奥135 本体質量(g)2400 昇降幅(mm)約305

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10033816
2022-11-25
用途:
建設現場でのレーザー台
建設業・工事業

構造が丈夫で使いやすい、ミニレーザー用のジョイントねじが付属しているとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10033816
2018-01-31
用途:
ピクチャーレール、ヘルメットホルダー等の取付時

今まで、低いもので苦労して水平出してましたが高い所の水平を出すのに楽になり作業効率が上がりました

対象商品:
10033816
2014-12-06
用途:
配管作業のレベルだし
アールティエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

まず開梱一番部品が壊れていた、ゴムの部品が切れていた使用に差しさわりがある部分ではなさそうなので特に連絡はしませんでしたが、おそらくメーカー側の責任だと思います。あと高くすると気泡が見えなくなるのでミラーがつくと嬉しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございませんでした。
ご要望につきましては、今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする