タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 測量用三脚
エレベーター三脚3000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10033825
品番
ELV-300
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高所用アルミ製エレベーター三脚
実用最大伸長約3m
タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し
2段階昇降機構付
昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)
約1250・約2900
平面昇降台外径定芯桿
5/8インチ
付属品
昇降台カバー
トラスコ品番
377-1458
外形寸法(mm)
縦1290×横180×奥180
耐荷重(kg)
2
本体質量(g)
7100
クランプ
ブラケット機構(脚頭部)
昇降幅(mm)
2段目540mm+1段目530mm
平面昇降台外径(mm)
132
注意
※パイプ内は貫通しておりませんので、墨出し器を取り付けての地墨点出射はできません。
※BL10-TYE、BL10-TYZを取付ける場合は、別売りの三脚用アダプターが必要となります。