曜日別特売
MSF-30 ミニスタッフ タジマツール(TJMデザイン) 10033895

MSF-30 ミニスタッフ タジマツール(TJMデザイン) 10033895
MSF-30 ミニスタッフ タジマツール(TJMデザイン) 10033895
MSF-30 ミニスタッフ タジマツール(TJMデザイン) 10033895

ミニスタッフ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)3
全縮(mm)1085
内容量1本注文コード10033895品番MSF-30
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アルミ製簡易スタッフ
表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます
目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付
精度±1.0mm/m

目盛裏/内のり測定目盛全縮(mm)1085製品質量(g)720幅(mm)39厚さ(mm)25全長(m)3仕様3m3段トラスコ品番813-4336外形寸法(mm)縦1085×横40×奥220段数3本体質量(g)720
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10033904
2016-07-17
用途: 型枠敷桟作業時のバカ棒
建設業・工事業

最初の1本目が壊れたので再度購入です。軽くて丈夫でしかも目盛も見やすいです。スラブ下地のレベル出しにもつかっています。

対象商品 : 10033895
2014-07-14
用途: 道路や水路の現況測量

自動レベルのターゲット受光器をセットして使いました。アダプターもしっかりと取り付け出来ちょうど良いサイズです。頭の部分のロックが経年すると破損してしまいそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする