HSF-55K ハイスタッフ タジマツール(TJMデザイン) 10033922

HSF-55K ハイスタッフ タジマツール(TJMデザイン) 10033922
HSF-55K ハイスタッフ タジマツール(TJMデザイン) 10033922
HSF-55K ハイスタッフ タジマツール(TJMデザイン) 10033922
HSF-55K ハイスタッフ タジマツール(TJMデザイン) 10033922

ハイスタッフ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)5
段数5
全縮(mm)1245
内容量1本注文コード10033922品番HSF-55K
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

アルミ製スタッフ
軽くて水に強く、耐久性も抜群です
伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します
表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています
長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
センターライン付

全長(m)5段数5全縮(mm)1245外形寸法(mm)縦1245×横55×奥30目盛検測、目盛 ロッド目盛仕様5m5段トラスコ品番377-1695質量(kg)1.7本体質量(g)1706製品質量(g)1800
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10033931
2023-02-14
用途: 基礎工事でのレベル出し。
有限会社 松原組建設業・工事業

このスタッフは動きはスムーズで目盛りも見やすく、使いやすい。只、長さが中途半端で、使いたい所がジョイントになってしまう。もう1サイズ長くすれば良かった。

対象商品 : 10033922
2019-04-12
用途: 土木建築工事のレベル計測
建設業・工事業

堅牢で使いやすく、運搬の際はコンパクトで良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10033922
2014-05-21
用途: 工事現場での計測

今まで使用していたスケールが大きくて使い勝手が悪いため、思い切ってハイスタッフを購入。アルミ製でとにかく軽いし、コンパクトで取り回しも良いです。短くした時のコンパクトさが○です。リピートの対象商品ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする