BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
スマートダンパーフェイスミルアーバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10033994
品番
SDF36-FMH22DP-60-180
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
刃径(mm)
22
ホルダ長さL(mm)
180
ΦD
22
寸法L1(mm)
18
寸法L(mm)
180
寸法L2(mm)
5
ΦD1
60
寸法W(mm)
10
寸法G(mm)
M10
質量(kg)
4.5