ST40-SDB50DP-410 スマートダンパーボーリングバー BIG DAISHOWA 10034064

スマートダンパーボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)410
内容量1個注文コード10034064品番ST40-SDB50DP-410
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
刃径(mm)40ホルダ長さL(mm)410ΦD40寸法L1(mm)170寸法L(mm)410寸法H(mm)37GPT3/8適合クランプボルト(1本)/CO610(M6×10L)、Oリングセット(2個)/SDB20OR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする