曜日別特売
AW-AZRGBK 安全ロープ極太 タジマツール(TJMデザイン) 10034123

安全ロープ極太

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード10034123品番AW-AZRGBK
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高所作業用工具落下防止紐(極太)
3kgの重さ(ラチェットレンチ約6本分)の落下に耐えられます。
Φ4.5mmの極太ナイロンロープ芯は、引っ張り強度が2.5倍
ロープの直線部分を長く(550mm)したため、作業時の抵抗感が無くなり、工具がコイル部分にからみません。(最大1640mmまで伸びます。)
使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等
工具接続ワイヤー付

自然長(mm)550最大長(mm)1640使用荷重(kg)3トラスコ品番335-3915製品質量(g)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする