すみつけシャープ 1.3mm

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 芯硬度かため2H 注文コード10034157 品番SS13-2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は芯硬度・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

建築用すみつけシャープペンシル
削る必要のない1.3mm芯。
けがき、指示がはっきり読める濃さ
芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。
濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍
水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承

芯色 芯硬度かため2H トラスコ品番335-8861 質量(g)8 方式ノック式 芯径(mm)1.3

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10034157 SS13-2H 36702382 SS13-2H すみつけシャープ 1.3mm タジマツール(TJMデザイン) すみつけシャープ 1.3mm タジマツール(TJMデザイン) 1本 459 税込505 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10034166
2024-07-25
用途:
良いですね
有限会社伊藤設計 様 (建設業・工事業)

1.3mmというサイズが、使いやすいですね。
特に、木にケガキます。

対象商品:
10074732
2024-04-10
用途:
すみつけ
製造業

すみつけに使いますが、知らぬうちに先が削れてなくなります。なかなか売っていなくなりましたので助かりました。

対象商品:
10034166
2022-10-18
用途:
メモ・墨だし

メモ・墨だしで使用。
細過ぎず、太過ぎず、ちょうど許容範囲です。

対象商品:
10074732
2020-05-30
用途:
使ってみました。

木材に線を引くのに使っています。
ストレスなく書けるのが良いと思います。

対象商品:
10034175
2022-03-07
用途:
DIY
製造業

最近趣味と実益を兼ねて鉄工細工を始めました、表面画が仕上がっているものと未仕上げのもので罫書き道具を使い分けていますが先端が太くなり過ぎず長時間の罫書きが出来ます。

対象商品:
10034175
2019-07-18
用途:
すみつけ

太さ、長さがちょうどよかった。
替芯を買って長期で使いたい。

1人が参考にしています
対象商品:
10074732
2020-01-27
用途:
木材の墨付けに
サービス業

狙ったところにジャストで線を引くのが難しい。心の減り具合によって想定よりズレたりする。これはなれが必要。引いた墨は視認しやすくその点では満足。メモを書いたりする際の書き心地も悪くない。

対象商品:
10034166
2019-07-30
用途:
仕事使い。
有限会社原建築 様

大工作業で、鉛筆の代わりに大変便利です。
丁度よい太さと、軽さです。
落としてもペン先もプラなので、壊れません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする