すみつけシャープ 1.3mm 替芯

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6本) 注文コード 10034184 品番 SS13S-2H
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

建築用すみつけシャープペンシル
削る必要のない1.3mm芯。
けがき、指示がはっきり読める濃さ
芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。
濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍
驚異の筆記距離は約3倍(黒・赤共)(市販品通常シャープ芯、鉛筆比)
水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承

芯色黒(2H) 芯硬度2H 仕様かため2H替芯(6本入) トラスコ品番335-8895 芯径(mm)1.3 製品質量(g)4 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:200
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10034193
2024-07-25
用途:
良いですね
有限会社伊藤設計 様 (建設業・工事業)

替え芯は、常に持っていれば、安心できますね。
時々、どこに仕舞ったのか忘れては、なりませんね。

対象商品:
10034202
2024-04-10
用途:
すみつけ
製造業

使い慣れていましたが、入手しづらくなっていたところ、扱っておられたので助かりました。

対象商品:
10034202
2022-03-07
用途:
DIY
製造業

最近趣味と実益を兼ねて鉄工細工を始めました、表面画が仕上がっているものと未仕上げのもので罫書き道具を使い分けていますが先端が太くなり過ぎず長時間のレガキが出来ます。

対象商品:
10034193
2021-06-09
用途:
DIYに
運輸・通信業

最近DIYにハマっています。木材に印を付けるのに購入しました。とても気に入っています。

対象商品:
10034193
2021-01-18
用途:
リフォーム工事

リフォーム工事に使用しています。
安いのに大満足です。
とてもおすすめのできる商品です。
また利用したいと思います。

対象商品:
10034193
2020-07-26
用途:
けがき
錠前本舗ろっくまん 様

10年位使ってます
文句なく良い品物です
これからも使い続ける予定

対象商品:
10034193
2020-05-28
用途:
建具工事
友田サッシ 様 (建設業・工事業)

使いやすい替え芯ですが、本数を少し増やしてほしいです。

対象商品:
10034202
2019-01-24
用途:
大工作業
その他業種

折れにくくて気に入ってます。もう少し発色が良ければ最高ですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする