すみつけクレヨン(細書き替芯)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 10034236 品番 SKHS-RED
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

建築用すみつけクレヨン
濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯
コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる
ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的

トラスコ品番335-8674 質量(g)11 芯径(mm)4.0 インク色 インク油性クレヨン 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:157
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10034236
2023-06-02
用途:
鈑金塗装時
自動車・二輪車・自転車関連業

適度に柔らかく、書き心地もなめらかで、気に入っていてこちらの商品を使い続けていたのですが、ある時から近所で入手できなくなって困っていました。あきらめかけていたところ、モノタロウの通販サイト内で発見!直ちに購入させていただきました。

対象商品:
10034236
2020-10-08
用途:
木材の墨付け等に使用しています。
有限会社乾工務店 様 (建設業・工事業)

丁度いい太さで、はっきり見えるのでいいと思います。
夏場は柔らかくなり曲がってしまうので保管場所を選ぶのが難点です。

対象商品:
10034227
2018-07-07
用途:
あらゆる材料へのケガキ用として
建設業・工事業

どんなものにも書けて重宝してますが先が尖ってないのでミリ単位のケガキようとしては不向きです。カッターで削ってとがらして使うぐらいです。

対象商品:
10034236
2017-07-21
用途:
SUS板への切断ライン書き
建設業・工事業

いままではトンボの紙巻きマーキンググラフを使用していましたが、折れやすいのが難点でした。
この商品はノック式の為芯が途中で折れることはほとんどありませんので使い易くなりました。
ただSUS板へのマーキングは少しでも雨に濡れたりするとクレヨンが弾かれてアウトです。

対象商品:
10034236
2016-06-28
用途:
車検時の車体番号の石摺をとる時に使っています。

ボディーマーカー用に使用していましたが、芯の硬さが石摺を取るのに適していると思い購入してみました。

対象商品:
10034227
2014-12-23
用途:
木造組み立て

多少の雨でも問題はなく木に字が書ける。
とても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする