スマートダンパフェイスミルアーバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10034238 品番 HSK-A100-SDF36-60-170
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
刃径(mm)60 ホルダ長さL(mm)350 ΦD60 寸法L1(mm)170 寸法L(mm)350 寸法L2(mm)310 質量(kg)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする