BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
スマートダンパフェイスミルアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10034256
品番
HSK-A100-SDF36-60-220
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
60
ホルダ長さL(mm)
400
ΦD
60
寸法L1(mm)
220
寸法L(mm)
400
寸法L2(mm)
360
質量(kg)
6.5