すみつけペイントマーカー丸芯

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10034272 品番 SPEM-YEL
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

建築用すみつけマーカー
インクが濃く、下地を隠ぺいするので筆記線がペンキのように鮮やか
高密度で硬質芯だから摩耗が少なく長距離筆記ができ経済的

線幅(mm)3 仕様硬質・長芯 トラスコ品番335-8844 質量(g)20 インク色黄色 インク油性不透明 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字・丸芯

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10034263
2017-11-20
用途:
現場墨出し時

まだ使い始めだが、芯が固いのとインクが今までの物とは違い、付きやすく勝手が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
10034281
2017-02-24
用途:
アスファルト面の印付け時
建設業・工事業

アスファルトに測量の為の目印をつけるのに適したものを探していて、3種類購入した中でこれが一番優れているそうです。取扱中止にならないことを祈りつつ、これから使っていきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10034254
2015-04-21
用途:
補修塗装

写真が旧製品だった。私の用途では旧製品の方が芯の具合が良かったので期待して注文。
しかし届いたのは新型だった。残念。中身は変わらずタジマは塗料が良い。
私の用途は特殊なので通常のすみつけではどちらも変わらないと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする