SF-185 ソフトハンマーF(鉄) オーエッチ工業 10034744

ソフトハンマーF(鉄)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10034744 品番SF-185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,680

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
ヘッドは取替が可能です。
手袋をはめて作業ができる凹凸デザイン柄。

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)62 全長(mm)375 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 頭部長(mm)127 硬度HDD55 使用温度範囲(℃)4〜80 質量(g)1900

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10034744 SF-185 02204011 OF-185 パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業 パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業 1本 6,298 税込6,928 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10034744
2019-04-02
用途:
U字溝据え
建設業・工事業

重さがありとても気に入っています
据付に持ってこいです、購入して正解でした!

対象商品:
10034744
2017-09-22
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

ヘッド自体にそこそこ重量があり、強い球撃が出来なおかつあいてがわを痛める事無く使用できました。

対象商品:
10034744
2018-07-12
用途:
築炉
有限会社田中工業 様 (建設業・工事業)

今まで購入していたものと同じ物です。
わざわざ買いに行かなくても注文出来るし、発送も早いので非常に良いです。

対象商品:
10034744
2017-02-04
用途:
石材の据付時に使用。
建設業・工事業

石材据付用。程良い重さがあるので、据付が楽に出来る。また、持ち手が木でできているので、握りやすい。

対象商品:
10034744
2014-10-27
用途:
石材据付け・杭打ち込み
山口造園 様 (建設業・工事業)

とても使いやすい。石材据付け時、安心して作業が出来る。杭も先が割れないので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする