ゴムハンマー(白)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10034771 品番 GHW-S
参考基準価格(税別)¥1,985 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
白い物をたたく時に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
木製品等の組立
レベル出し
種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)46 全長(mm)300 材質(頭)ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 呼称#1/2 頭部長(mm)79 硬度HDD15 使用温度範囲(℃)-20〜80 質量(g)260 トラスコ品番352-8383 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-08-02
用途:
レンガ敷き

レンガ敷きでの使用に関して言えば、同じ重さでももう少し柄の長さがある方が使いやすかったため、別メーカーのものを買い直しました。とはいえ、製品自体はしっかりと作られたものです。室内で使う分には何ら問題なく使えると思います。

対象商品:
10034771
2018-02-12
用途:
床材の圧設時使用

トントンと叩いて圧設しますが、ちょうど良い弾力でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする