オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 片手ハンマー(ボールピン)
G片手ハンマー(グラスファイバー柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10034805
品番
HK-10G
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
グラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
320
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
鉄工作業
頭部長(mm)
103
頭質量(g)
450
トラスコ品番
352-8405
質量(kg)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応