充電ドライバードリル タイル用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10035742 品番 RZ034
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

充電インパクトドリルで使用可能。
特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。
刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。
水使用で切削性、耐久性はさらに向上。

用途
タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。
※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
刃径D(Φmm)3.4 有効長l(mm)42 全長L(mm)90 適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。) トラスコ品番379-2447 シャンク六角軸6.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※充電ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10035785
2024-04-24
用途:
表札の取り付けのためのタイルの穴開け
Jトリム高知 様 (農・林・水産業)

門屏や門柱への穴あけに使ってます。ハンマードリルでは割れが怖い所にはこれに限ります。分厚いタイルには休ませながらでないと先端の溶接が取れる事があるので要注意です。

対象商品:
10035794
2024-04-26
用途:
セラミックプレート外壁の穴あけ

セラニックの焼き固めたプレートも難なく穴あけができます
連続でも穿孔は可能でした

対象商品:
10035742
2023-02-08
用途:
タイルへの穴あけのため使用しました

インパクトにつけてタイルの穴あけに使用しました
問題なく使えます
ポンチを使えばタイル面でズレることなく穴あけできます

対象商品:
10035785
2021-08-17
用途:
タイルに穴あけ

水につけながら、丁寧にゆっくり回せばきれいにあきますね。★

対象商品:
10035812
2021-01-21
用途:
外壁に照明器具の取付、防水コンセント取付、計器板の取付等(外壁タイルの穴あけ)
山崎電気工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

一般の磁器タイル穴あけ切先よりも切れ味がよく長持ちする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする