※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCD38 ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 10035907 PCD38 ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 10035907 PCD38 ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 10035907

ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10035907 品番 PCD38
参考基準価格(税別)¥39,450 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。
超硬付センターピンにより位置決めが確実です。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。

用途
エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。
刃先径(Φmm)38 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合(センターピン)PCDCP3 チャック寸法(mm)10(Sシャンク) 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
注意
※ブロックへの使用は、チップの磨耗が早い場合がありますので、「ブロック用ドライモンドコアドリル又はPCハイパーダイヤコアドリル」をご使用下さい。
※養生後間もないコンクリートやアスファルトは、チップの磨耗が早い場合がありますのでご注意下さい。
※振動で使用された場合、チップ欠け・折れの原因になりますので必ず回転専用でご使用下さい。
※本製品は必ず乾式でご使用下さい。湿式でのご使用は寿命が短くなります。
※位置決め後は、必ずセンターピンを外してご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35128064
2015-06-03
用途:
庭仕事

ダイアモンドコアドリルに使用しているが、特に特徴もない。値段を¥1万前後にしてくれると助かるし今後も継続して注文したくなるが・・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする