曜日別特売
PCSKSR ポリクリック Sシャンク SDS ミヤナガ 10036101

PCSKSR ポリクリック Sシャンク SDS ミヤナガ 10036101
PCSKSR ポリクリック Sシャンク SDS ミヤナガ 10036101

ポリクリック Sシャンク SDS

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10036101品番PCSKSR
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。
シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)
シャンク重量が軽く穿孔能力UP
センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ49mm以下トラスコ品番301-6251種別Sシャンクシャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10036101
2023-11-09
用途: 穴開け

ホールソーを取り付けるときにバネがきつくてはめにくい

対象商品 : 10036101
2022-12-31
用途: コア抜き

今まで使用していた物を、紛失したので購入しました。

対象商品 : 10036101
2017-11-27
用途: 制御盤の穴開け作業

脱着可能であり、使いやすい。刃が交換できるので大変良い

対象商品 : 10036101
2017-06-18
用途: 給湯配管
竹本ガス設備電気・ガス・熱供給・水道業

いつもミヤナガを使用しています。さすがミヤナガです。

対象商品 : 10036101
2021-07-19
用途: ホールソー作業に
カギのシノハラ宗像

ホールソーのサイズ変更は容易にできるがスプリングが強すぎてつけ外しの作業が手袋をしているとしずらいのでスプリングを弱くしてほしい。

対象商品 : 10036101
2017-05-03
用途: 穴あけ作業
株式会社 リスロンホーム建設業・工事業

何時も使っているメーカーなので安心して使用できる
もう少し安ければ★5個なのだが

対象商品 : 10036101
2014-04-21
用途: 深穴ホルソーの装着
有限会社谷工業所

カッターの交換が容易で、作業効率UPできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする