曜日別特売
PCSKL ポリクリック Lシャンク ストレート ミヤナガ 10036117

ポリクリック Lシャンク ストレート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10036117品番PCSKL
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。
シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)
シャンク重量が軽く穿孔能力UP
センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

用途
ポリクリックシリーズ用共通シャンク
適合刃先径Φ50~220mmトラスコ品番301-6242種別Lシャンク質量(g)338シャンク形状13mmストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10036117
2020-05-15
用途: エアコンの取り付け穴開け
十割そば きはる

素人がエアコン取付に挑戦、仕事用の本格的の物で安心です。

対象商品 : 10036117
2017-04-17
用途: コスパがいい
設備電算親睦会

業者に頼むと結構高い3箇所開けたいが1箇所分で工具が揃うなので購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする