ポリクリック Lシャンク SDS

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10036126 品番PCSKLR
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。
シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)
シャンク重量が軽く穿孔能力UP
センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク 適合刃先径Φ50〜220mm トラスコ品番301-6234 種別Lシャンク 質量(g)347 シャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10036126
2021-12-02
用途:
エアコン工事
電気・ガス・熱供給・水道業

早い対応ありがとうございます。器材に合うか心配でしたが、問題ありませんでした。

対象商品:
10036126
2017-06-04
用途:
穴あけ補助部品
株式会社 リスロンホーム 様 (建設業・工事業)

この品も以前買った時より同じものが安く変えました。

1人が参考にしています
対象商品:
10036126
2015-11-17
用途:
穴あけホルソー刃
電気・ガス・熱供給・水道業

刃の交換がワンタッチでできて素早く作業にかかれます。また、ホルソー刃だけ購入すれば価格が安く抑えられて助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする