※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLHEXB22033 デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 ミヤナガ 10036354 DLHEXB22033 デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 ミヤナガ 10036354

デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10036354 品番 DLHEXB22033
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。

刃径(Φmm)22 全長(mm)330 シャンク径(Φmm)13 質量(g)493.8 適合機種ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。 トラスコ品番331-0698 刃数3 有効長(mm)210 適合電動機電気ハンマードリル シャンク形状六角軸
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする