デルタゴンビット 振動用 ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)3.4 刃径(Φmm)3.4 全長(mm)150 注文コード10036363 品番DLS03415
在庫数量:残り18点
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は刃先径・刃径・全長など30種類から選べます 他の種類を見る

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。
抜群の耐久性
穿孔スピードアップ
真円に近い穴あけができます。
位置決め性能向上。

全長(mm)150 刃径(Φmm)3.4 刃先径(Φmm)3.4 有効長(mm)90 用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 刃数3 適合電動機電気ドリル(振動ドリル)
注意
※使用電動機は、振動ドリルで必ず振動モードでご使用ください。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする