※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリルセット品
ALC用コアドリル セット(ストレート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
55
有効長(mm)
130(カッター長160)
注文コード
10036415
品番
PCALC55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,040
この商品は
刃先径・刃径・有効長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
刃径(Φmm)
55
有効長(mm)
130(カッター長160)
適合電動機
電気ドリル(回転専用)
チャックサイズ
(Lシャンク)13mm
用途
ALC材への穴あけ作業に
注意
※ALCΦ250・260・300・310の穿孔には、「ハイパーダイヤコアドリル」をご使用下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10036415
PCALC55
35130654
PCALC55
ALC用コアドリル セット(ストレート)
ミヤナガ
1本
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました