※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCALC85 ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ 10036476 PCALC85 ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ 10036476

ALC用コアドリル セット(ストレート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)85 有効長(mm)130(カッター長160) 注文コード10036476 品番PCALC85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,820
この商品は刃先径・刃径・有効長など37種類から選べます 他の種類を見る

ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.

刃径(Φmm)85 有効長(mm)130(カッター長160) 適合電動機電気ドリル(回転専用) チャックサイズ(Lシャンク)13mm 用途ALC材への穴あけ作業に
注意
※ALCΦ250・260・300・310の穿孔には、「ハイパーダイヤコアドリル」をご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10036476 PCALC85 35130663 PCALC85 ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ 1本 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする