※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCALC90 ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ 10036485 PCALC90 ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ 10036485

ALC用コアドリル セット(ストレート)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)90 有効長(mm)130(カッター長160) 注文コード10036485 品番PCALC90
参考基準価格(税別)¥29,120 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は刃先径・刃径・有効長など37種類から選べます 他の種類を見る

ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.

刃径(Φmm)90 有効長(mm)130(カッター長160) 適合電動機電気ドリル(回転専用) チャックサイズ(Lシャンク)13mm 用途ALC材への穴あけ作業に
注意
※ALCΦ250・260・300・310の穿孔には、「ハイパーダイヤコアドリル」をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする