※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCSW32 振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 10036607 PCSW32 振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 10036607

振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)32 有効長(mm)130 注文コード10036607 品番PCSW32
参考基準価格(税別)¥19,540 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は刃先径・刃径・有効長など43種類から選べます 他の種類を見る

振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。

刃径(Φmm)32 有効長(mm)130 カッター長(mm)160 チャック寸法(mm)10(Sシャンク) 適合振動ドリル 用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10036634
2014-11-05
用途:
木造浴室のCB壁のコア明け
建設業・工事業

思っていたより芯ブレもせず、170mm×2箇所を快調に穴明けできました。さすがに鉄筋の切断には、至りませんでしたが、CBとモルタルへの食いつきは予想に反してスピード感を感じました。作業終了後の刃先の摩耗の状態としては、消耗を感じず、後10箇所やそこら問題無いように感じます。手入れをし次回に備えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする