曜日別特売
PCSW75 振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 10036695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCSW75 振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 10036695
PCSW75 振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 10036695

振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)75有効長(mm)130注文コード10036695品番PCSW75
参考基準価格(税別)¥26,630販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。

用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。刃径(Φmm)75有効長(mm)130カッター長(mm)160チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合振動ドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10036634
2014-11-05
用途: 木造浴室のCB壁のコア明け
建設業・工事業

思っていたより芯ブレもせず、170mm×2箇所を快調に穴明けできました。さすがに鉄筋の切断には、至りませんでしたが、CBとモルタルへの食いつきは予想に反してスピード感を感じました。作業終了後の刃先の摩耗の状態としては、消耗を感じず、後10箇所やそこら問題無いように感じます。手入れをし次回に備えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする