※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL578P025 エスロック 超硬ホールソー578P(カッター) ミヤナガ 10037124 SL578P025 エスロック 超硬ホールソー578P(カッター) ミヤナガ 10037124 SL578P025 エスロック 超硬ホールソー578P(カッター) ミヤナガ 10037124

エスロック 超硬ホールソー578P(カッター)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)25 有効長(ふところ深さ)(mm)35(平板の場合は板厚4mm迄です。) チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用) 注文コード10037124 品番SL578P025
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は刃径・有効長・チャックサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。
超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。
安全性を考えた切り込み量設定方式。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

用途
厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。
金属パイプ等への穴あけ作業に。
FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
チャックサイズ
10mmストレート、SDSシャンク
充電用シャンク6.35mm
(刃先径35mm以下で使用)
刃径(Φmm)25 有効長(ふところ深さ)(mm)35(平板の場合は板厚4mm迄です。) トラスコ品番303-8106 質量(g)102 適合電動機電気ドリル(回転専用)
注意
※カッター単体です。シャンク及びセンタードリルについては別途お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10037115
2021-05-19
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

冷蔵庫内の配管工事に、便利でした。
また、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする