※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
刃径(Φmm)45
有効長(ふところ深さ)(mm)35(平板の場合は板厚4mm迄です。)
チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)
注文コード10037237
品番SL578P045
参考基準価格(税別)¥6,160
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
この商品は刃径・有効長・チャックサイズなど20種類から選べます
他の種類を見る
鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。
超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。
安全性を考えた切り込み量設定方式。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)