曜日別特売
SLF021 エスロック 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ 10037273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLF021 エスロック 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ 10037273
SLF021 エスロック 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ 10037273
SLF021 エスロック 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ 10037273

エスロック 深穴ホールソー(カッター)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10037273品番SLF021
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

切粉排出が良好な刃先設計。
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

用途
板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。
35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。
刃径(Φmm)21有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mm迄です。)トラスコ品番303-8513質量(g)83適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm
注意
※カッター単体です。シャンク及びセンタードリルについては別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10037316
2009-04-06
用途: 鉄板穴あけ
インターフェース

刃先交換式ですが私の使用感として問題なく使えました。
バイメタル品は心ぶれが大きかったので超硬品をお勧めします。
チップポケットに切子が詰まると切れなくなるので深穴の場合は、
切子排出に注意しながら使用するのが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする