※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLF050 エスロック 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ 10037413 SLF050 エスロック 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ 10037413 SLF050 エスロック 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ 10037413

エスロック 深穴ホールソー(カッター)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)50 注文コード10037413 品番SLF050
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は刃径など22種類から選べます 他の種類を見る

切粉排出が良好な刃先設計。
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

用途
板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。
35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。
刃径(Φmm)50 有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mm迄です。) トラスコ品番303-8645 質量(g)199 適合電動機電気ドリル(回転専用) チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク
注意
※カッター単体です。シャンク及びセンタードリルについては別途お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10037316
2009-04-06
用途:
鉄板穴あけ
インターフェース 様

刃先交換式ですが私の使用感として問題なく使えました。
バイメタル品は心ぶれが大きかったので超硬品をお勧めします。
チップポケットに切子が詰まると切れなくなるので深穴の場合は、
切子排出に注意しながら使用するのが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする