※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCHP035 ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート) ミヤナガ 10037517 PCHP035 ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート) ミヤナガ 10037517

ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 刃径(Φmm)35 有効長(mm)130 注文コード10037517 品番PCHP035
参考基準価格(税別)¥27,350 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は刃先径・刃径・有効長など32種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全に作業が可能です。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカットできます。
断熱材も絡まずに穿孔可能です。

用途
断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
モルタル・ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボード等の穴あけに。
塩ビリブパイプ・FRPM管等もひっかかりなくスムーズに穴あけができます。
刃径(Φmm)35 有効長(mm)130 カッター長(mm)160 適合電気ドリル(回転専用でお使いください)。 チャック寸法(mm)10(Sシャンク)
注意
※重量ブロック、ブロック壁[モルタル充填、鉄筋(Φ10迄)]には、「ブロック用ドライモンドコアドリル」をご使用下さい。
※各被削材に対する性能は、各専用コアの方が優れています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする