DLSDS43P5 デルタゴンビット SDS・プラス ミヤナガ 10037553

デルタゴンビット SDS・プラス

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)4.3
刃径(Φmm)4.3
内容量1パック(5本)注文コード10037553品番DLSDS43P5
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

3枚刃採用により性能が大幅にアップ!
対鉄筋性能が向上
デッキプレートを貫通
真円に近い穴あけを実現
位置決め性能向上
少ない外径磨耗
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない

用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。刃径(Φmm)4.3有効長(mm)50全長(mm)116トラスコ品番379-1777種別デルタ軸材質刃部:超硬チップ刃数3タイプデルタ軸刃先径(Φmm)4.3適合電動機充電ハンマードリルシャンク形状SDS・プラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 床金物
有限会社スリーエスクラフト建設業・工事業

以前より使用していますが セラミックタイルも無難にあいたので 良いと思います

対象商品 : 10037535
2021-04-08
用途: 内装仕上工事
大和パーティション建設業・工事業

ミヤナガのデルタゴンビットが気にいって、いつも便利に使ってます。

対象商品 : 10037535
2021-04-22
用途: 内装工事
建設業・工事業

リピートです。コストパフォーマンスが良く、常にストックしておけば安心して作業できます。

対象商品 : 10037535
2020-06-13
用途: 土木作業
岩田工業

型枠などの固定に使用しています細ければ良く折れますが5本入りを購入して対応しています。

対象商品 : 10037535
2020-02-21
用途: コンクリ面への締め付け

可もなく不可もなく、信頼が出来る商品だと思います。

対象商品 : 10037544
2019-05-24
用途: 仕事用
吉澤金属工業

他のメーカーの切りより持ちも良く切れが良いので使ってます

1が参考にしています
対象商品 : 10037535
2018-12-25
用途: 木枠をコンクリートにネジ止めする
建設業・工事業

折れにくい粘りがあり一本でも長く使えるので最高です

対象商品 : 10037535
2017-09-08
用途: コンクリートビス止め
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

穴はよく開くのですが、今回連続で使用したのですぐに焼けて折れました。
追加でコーナンで買ったものは少し長く使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする