B2.5×85 コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 10037641

B2.5×85 コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 10037641
B2.5×85 コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 10037641

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

(105件のレビュー)
取扱い終了
刃先径(Φmm)2.5
2.5
2.8
3
3.2
3.4
3.5
3.8
4
4.3
4.4
4.5
4.8
21.5
5.4
6
6.5
7
7.5
8
8.5
8.7
9
10.5
11
11.5
12
12.5
12.7
13
14
14.5
15
16
17
18
25.0
5.3
5.5
6.4
9.5
10
13.5
14.3
16.5
17.5
19
20
21
22
有効長(mm)50
全長(mm)85
内容量1本注文コード10037641品番B2.5×85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥730

豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。

用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)50全長(mm)85トラスコ品番387-9933材質SKS材(合金工具鋼)被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルシャンク径(Φmm)2.5刃先径(Φmm)2.5適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~2500
注意
※刃径11mmまでストレートシャンク、刃径11.5mmよりノス型シャンクになります。
※在庫状況に応じてパッケージに変更がございます。

商品説明動画

コンクリート用ドリルビット Bタイプ
この動画は、7が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10037641B2.5×8576372644B2.5×85BPB2.5×85 コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 76372644コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ1本
559
税込615
パッケージに違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:105
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: ブロック塀の穴明けに使用

ブロック塀に穴を明けて、郵便受けを取り付けました。穴明けは全く問題無く完了し郵便受けも支障なく使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 02277484
2024-06-01
用途: 穴あけ満足
有限会社前田編織

コンクリートの穴あけに使用しました。10か所ほど開けましたが問題なくできました

対象商品 : 76372723
2023-06-29
用途: モルタル浮きエポキシ注入の際の穴あけ用

他のメーカーのビットも使用することがありますが、今まで使用しているメーカーでは、ユニカが使い慣れていて、キレもいい

対象商品 : 02277326
2022-07-17
用途: コンクリートの穴あけ
その他業種

3.5ミリの穴を50箇所以上開けましたが、全くストレスなく開けることができました。価格の割に強度もあると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02277326
2022-09-20
用途: パイプサドル用穴あけ
製造業

求めやすい価格で耐久性もあることからリピート購入した。
前回の物は鉄筋に当り焼けてしまい再購入。

対象商品 : 02277423
2022-05-07
用途: 宅配ボックスのアンカー工事

宅配ボックス設置にM6オールアンカーを使用。全く問題なし。

対象商品 : 02277371
2022-04-29
用途: 現場作業時

耐久性に優れ、綺麗な穴が開きます。
コンクリートの穴あけに使っています。

対象商品 : 02277326
2022-02-08
用途: 工事
有限会社能津燃商電気・ガス・熱供給・水道業

とても早く商品が届きたすかりました
またよろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする