BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの タップコレット
タップコレットTC型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10038919
品番
TC12-M6U1/4
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ□d2/4.5
質量(kg)
0.1
D
22
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
29
寸法L1(mm)
30
Φd1
6
タッピング能力
d/メートル…M6・ユニファイ…U1/4・管用…-
刃径(mm)
6
ホルダ長さL(mm)
55