コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10038953 品番 HEXLL17.0×600
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。

刃先径(Φmm)17.0 有効長(mm)460 全長(mm)600 用途コンクリート サイズ17.0×600 シャンク径(Φmm)13 適合電動機ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
注意
※石材への穴あけは、石材用をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする