磁器タイル用ドリルビット TRタイプ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10039066 品番 TR6.0×100
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

10〜15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。

刃先径(Φmm)6 有効長(mm)65 全長(mm)100 用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード トラスコ品番451-3118 サイズ6×100 シャンク径(Φmm)約6 シャンクストレート 適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用) 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10039163
2023-11-09
用途:
洗面台取り付けのためにタイル+コンクリートの穴あけに使用。
製造業

12個穴をあけましたが、まだ使えそうでした。とても満足。

対象商品:
10038987
2020-05-15
用途:
タイルの穴あけ

大判タイルに器具を設置する際に下穴用として使用しています。水を入れたコップにビット3本ぐらいを浸けて交換しながら使用しています。こうすると寿命がグンとあがりました。

2人が参考にしています
対象商品:
10038996
2016-12-06
用途:
瓦の穴開け作業

最初は普通に穴は開きますがもっと長持ちしてくれたらと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
10038962
2015-12-22
用途:
石面にステンレスの切り文字サインを、孔をあけて取り付ける
ノブ・クラフト 様

私は.35年ほどサイン取付の仕事をしてきました。石面にステンレスの切り文字サインを付けたりします。
細い孔を正確にあけなければなりませんが、今まで使った切り先の中で、一番切れる感じがします。
実際には、研ぎながら使用しますが、もう少し長持ちしてくれるとうれしいです。

3人が参考にしています
対象商品:
10038971
2020-05-07
用途:
浴室タイルへのビス用下穴あけ
電気・ガス・熱供給・水道業

由緒あるお宅の高級感ある在来浴室のタイル壁に手すりを付ける際、コンクリート用では耐えられそうも無かったので、購入。回転だけできれいに穴があきました。

1人が参考にしています
対象商品:
10039154
2014-09-02
用途:
タイルの穴あけ作業

価格も切れ味も抜群に満足です。

対象商品:
10039066
2019-12-19
用途:
タイル及びモルタルのプラグ打込み用穴あけ
電気・ガス・熱供給・水道業

低回転及びビットを頻繁に水に浸して使用、現在25穴ほど穴あけしたがまだ使用出来そうだ

2人が参考にしています
対象商品:
10039136
2014-08-16
用途:
タイル穴あけ

初回使用時は良い感じでしたが、どれくらい使用できるのかは未知数です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする