TPS-50N ツールプリセッタ BIG DAISHOWA 10039515

ツールプリセッタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)-テーパーBT50注文コード10039515品番TPS-50N
参考基準価格(税別)¥1,058,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
全長(mm)-質量(kg)41測定範囲(mm)X軸:0~Φ880/Z軸:0~400電源(V)3リチウム電池2個(CR2032)テーパーBT50最小目盛(mm)0.01動作温度(℃)5~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする