※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-1055 溶接アンカーASタイプ ユニカ 10040554 AS-1055 溶接アンカーASタイプ ユニカ 10040554

溶接アンカーASタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 10040554 品番 AS-1055
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

対象物にハンマーで打込み、器材の金具を直接溶接して取付ける溶接用アンカー。
サッシの窓枠留めに最適。

仕様
施工方法
規定の下穴径・深さに穴あけする。
集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。
アンカーが開脚密着し施工完了。
外径(mm)10 全長(mm)55 下穴径(Φmm)10.5 深さ(mm)埋込み深さ/30 用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。 その他本体打込み式 トラスコ品番379-3991 質量(g)37 被削材コンクリート、石材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36728955
2023-12-22
用途:
金属製品の取付
メタル・プロ 様

使用感は他の製品と変わりはありませんが
コスパでこれ選びます

対象商品:
10040545
2009-01-28
用途:
溶接取付作業
建設業・工事業

錆びてました。

MonotaROからの回答

1箱(100個入)で中身まで検品出来てなく、錆びてる商品を出荷してしまいました。
検品した良品と交換させて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2112:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする