ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(125本) 注文コード 10040694 品番 P-438-SDN
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。

ねじ径M4 直径(mm)4 全長(mm)38 下穴径(Φmm)3.5 用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 トラスコ品番416-9247 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 質量(g)406 十字穴番号No.2 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状ナベ頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-25
用途:
中3日あっても、届かない当日出荷と、あるのに
y-s'メンテナンス 様

結局品物が来ないので近くの金物屋で同じ物を買ったモノタロウは返品がきかないからダブってしまい最悪です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

対象商品:
10040685
2022-01-19
用途:
建築材料の取付
建設業・工事業

記載されている内容より本数が少なかったですが品質には問題ありません。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品:
10040703
2020-02-16
用途:
工場内の電設工事するために

電設工事用に購入。安定したビスの打ち込みが出来ました。

対象商品:
10040676
2019-05-07
用途:
電気工事
有限会社 新幸重設 様 (建設業・工事業)

何時も頼んでいます
安定した製品で安心して毎回使っています

対象商品:
10040694
2016-08-13
用途:
配管のバンドなどに

カールプラグを打つ必要がないので多少作業がスムーズですが、
やはり安心感、締め込んだ感覚はプラグ打つ方が間違いなさそうです。
しかし軽い物でしたら十分使えます。

対象商品:
10040676
2021-12-18
用途:
配管作業に。
有限会社中央水道工業所 様 (建設業・工事業)

木、モルタル、コンクリート。
石膏ボードにも、アンカーを入れれば使えます。
ALCには使えません。

対象商品:
10040676
2016-03-03
用途:
防犯カメラ固定
建設業・工事業

良く留まる。問題なし。

対象商品:
10040676
2016-08-23
用途:
コンクリートへの、サドル固定用。
建設業・工事業

しっかり、固定でき、十分に満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2529:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする