FS-425DN ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカ 10040877 FS-425DN ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカ 10040877

ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(150本) 注文コード 10040877 品番 FS-425DN
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。

ねじ径M4 直径(mm)4 全長(mm)25 下穴径(Φmm)3.5 用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 トラスコ品番379-4652 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 質量(g)257 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10040877
2024-08-07
用途:
手摺の取付に使用
坂本金属 様

問題なく使用でき満足な商品です。
ビスの仕上げの精度も良いように思います。

対象商品:
10040877
2022-05-02
用途:
壁に穴開けアングル
インテリアYTR 様 (建設業・工事業)

簡単にした穴の後にしっかりとまってくれます。
鯖もでないので水廻りなんかには良いとおもいます

1人が参考にしています
対象商品:
10040877
2022-07-17
用途:
棚の取付
その他業種

振動ドリルで下穴を開けてから、インパクトレンチでねじ込みましたが、しっかり固定できました。

対象商品:
10040877
2022-05-05
用途:
コンクリートへの支持金具などの取り付けに

外部だと錆るのでステンレス一択です。まあこいつもちょっとは錆出ますけど

対象商品:
10040886
2021-02-23
用途:
コンクリート用
教育・研究機関

コンクリートに打ち込んであるネジが劣化し、それの補修用用として購入しましたが、いろいろな道具を使いながらなんとか作業を終了できました。価格的にも大変廉価でDIY用としてはコスパ最高だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10040877
2021-03-30
用途:
配線モール等、取り付け支持材と、して使用いたします。
関電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

商品については、数量が必要な為、最高です。さつそく使用します

対象商品:
10040877
2020-09-24
用途:
サドルバンドの取り付け、など

いつもはステンレス 座付を使用ですが、食いつきがよくリピです。

対象商品:
10040913
2020-08-27
用途:
シート防水X1工法の端部固定

ステンレスコンクリートビスで少量使用する為でしたので、この商品は最適でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2069:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする